項目 | 油脂泵 |
空氣入口 | 1/4“ NPTF |
氣動馬達尺寸 | 2.5“ |
適合容器尺寸 | 120磅/ 16加侖Drum鼓 |
油脂種類 | NLGI#1&2 |
膠管長度 | 5ft。 |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 7500 PSI |
泵速比 | 50:1 |
每分鐘音量 | 90 cu。 在。 |
船重(kg) | 13.77 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 空氣入口 | 適合容器尺寸 | 膠管長度 | 材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918 | 1/4“ NPTF | 120磅/ 16加侖Drum鼓 | 5ft。 | 鐵件 | 7500 PSI | 新台幣83,486元 | ||
1426 | 1/4“ NPTF | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | 5ft。 | 鐵件 | 7500 PSI | 新台幣99,026元 | ||
1903 | 1/2“ FNPT | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | - | 鐵件 | 8000 PSI | 新台幣334,078元 | ||
1904 | 1/2“ FNPT | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | - | 鐵件 | 7500 PSI | 新台幣337,055元 | ||
1910 | 1/2“ FNPT | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | - | 鐵件 | 7500 PSI | 新台幣311,502元 | ||
926 | 1/4“ NPTF | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | 5ft。 | - | 7500 PSI | 新台幣95,489元 | ||
2004 | - | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | - | - | 7500 PSI | 新台幣268,674元 |