Lincoln 4417 | 潤滑脂泵 120 磅/16 加侖桶 40 1 | 6wb21 | XNUMXwbXNUMX Raptor Supplies 台灣
LINCOLN 4417油脂泵120磅/ 16加侖鼓40 1 | AF2NNC 6WB21

LINCOLN 4417 潤滑脂泵 120 磅/16 加侖桶 40 1

有現貨
貨號:AF2NNC Model: 4417,en交叉編號:6WB21

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$62,504 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶槍便攜式黃油泵
空氣入口1/4“ NPTF
氣動馬達尺寸2"
適合容器尺寸120磅/ 16加侖Drum鼓
油脂種類汽車油脂
膠管長度7ft。
最大。 壓力4000 PSI
泵速比40:1
UPC095992098128
每分鐘音量5 cu。 在。

送貨信息:

船重(kg) 14.58
船高(厘米)11.94
船長(厘米)90.93
船寬(厘米)53.34
HS代碼8413110000
原產地TW

產品型號

產品型號空氣入口適合容器尺寸最大。 壓力價錢
LINCOLN 989便攜式油脂泵25至50Lb。 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4“ FNPT25至50磅的容器7500 PSI新台幣74,811元
LINCOLN 6917便攜式油脂泵120磅/ 16加侖50 1 | AC6XDZ 36P444 69171/4“ NPTF120磅/ 16加侖Drum鼓7500 PSI新台幣79,278元
LINCOLN 4459油脂泵25至50Lb。 集裝箱40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4“ NPTF25至50磅的容器4000 PSI新台幣56,561元
LINCOLN 917油脂泵120磅/ 16加侖鼓50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4“ NPTF120磅/ 16加侖Drum鼓7500 PSI新台幣98,251元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LINCOLN 4417 潤滑脂泵 120 磅/16 加侖桶 40 1
新台幣62,504元 /單元