Lincoln 6917 | 便攜式潤滑脂泵 120 磅/16 加侖 50 1 | 36p444 | XNUMXpXNUMX Raptor Supplies 台灣
LINCOLN 6917便攜式油脂泵120磅/ 16加侖50 1 | AC6XDZ 36P444

LINCOLN 6917 便攜式潤滑脂泵 120 磅/16 加侖 50 1

有現貨
貨號:AC6XDZ Model: 6917,en交叉編號:36P444

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$79,278 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶槍便攜式黃油泵
空氣入口1/4“ NPTF
氣動馬達尺寸2.5“
適合容器尺寸120磅/ 16加侖Drum鼓
油脂種類NLGI#1&2
膠管長度7ft。
材料金屬
最大。 壓力7500 PSI
泵速比50:1
UPC095992100395
每分鐘音量80 cu。 在。

送貨信息:

船重(kg) 17.1
船高(厘米)20.32
船長(厘米)99.82
船寬(厘米)50.04
HS代碼8413110000
原產地CN

產品型號

產品型號空氣入口適合容器尺寸最大。 壓力價錢
LINCOLN 989便攜式油脂泵25至50Lb。 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4“ FNPT25至50磅的容器7500 PSI新台幣74,811元
LINCOLN 4459油脂泵25至50Lb。 集裝箱40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4“ NPTF25至50磅的容器4000 PSI新台幣56,561元
LINCOLN 4417油脂泵120磅/ 16加侖鼓40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4“ NPTF120磅/ 16加侖Drum鼓4000 PSI新台幣62,504元
LINCOLN 917油脂泵120磅/ 16加侖鼓50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4“ NPTF120磅/ 16加侖Drum鼓7500 PSI新台幣98,251元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LINCOLN 6917 便攜式潤滑脂泵 120 磅/16 加侖 50 1
新台幣79,278元 /單元