項目 | 撓性導管 |
彎曲半徑 | 3" |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 鋁 |
船重(kg) | 5.11 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8307106000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12x50 | 4" | 3機構/ 4“ | 0.812“ | 50ft。 | 鍍鋅鋼 | 1.105“ | 新台幣5,219元 | |
BR-13x50 | 5" | 1" | 1.000“ | 50ft。 | 鍍鋅鋼 | 1.38“ | 新台幣9,765元 | |
ABR-10x50 | 2" | 3機構/ 8“ | 0.375“ | 50ft。 | 鋁 | 0.61“ | 新台幣3,373元 | |
ABR-11x50 | 3" | 1機構/ 2“ | 0.625“ | 50ft。 | 鋁 | 0.92“ | 新台幣3,374元 | |
ABR-12x50 | 4" | 3機構/ 4“ | 0.812“ | 50ft。 | 鋁 | 1.105“ | 新台幣4,357元 | |
ABR-13x50 | 5" | 1" | 1.000“ | 50ft。 | 鋁 | 1.38“ | 新台幣8,125元 | |
BR-10x100 | 2" | 3機構/ 8“ | 0.375“ | 100ft。 | 鍍鋅鋼 | 0.61“ | 新台幣6,171元 |