項目 | 柔性液密導管 |
彎曲半徑 | 4.2“ |
顏色 | 灰色 |
導管尺寸 | 3機構/ 4“ |
核心材料 | 熱浸鍍鋅鋼 |
內部Dia。 | 0.820“ |
夾克材料 | 阻燃聚氯乙烯 |
總長: | 25ft。 |
外直徑。 | 1.03“ |
溫度。 範圍 | -67度至221度 |
類別 | 液密 |
船重(kg) | 5.51 |
船高(厘米) | 45.97 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8307106000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLA-11x25 灰色 | 3" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 25ft。 | 0.82“ | 新台幣10,437元 | |
ATLA-11x50 灰色 | 3" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 50ft。 | 0.82“ | 新台幣17,274元 | |
ATLA-11x100 灰色 | 3" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 100ft。 | 0.82“ | 新台幣27,995元 | |
ATLA-11x500 灰色 | 3" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 500ft。 | 0.82“ | 新台幣89,954元 | |
ATLA-12x100 灰色 | 4.2“ | 3機構/ 4“ | 0.820“ | 100ft。 | 1.03“ | 新台幣39,269元 | |
ATLA-13x100 灰色 | 5.5“ | 1" | 1.041“ | 100ft。 | 1.29“ | 新台幣76,364元 | |
ATLA-13x400 灰色 | 5.5“ | 1" | 1.041“ | 400ft。 | 1.29“ | 新台幣219,559元 |