項目 | 柔性液密導管 |
彎曲半徑 | 3" |
顏色 | 黑色 |
導管尺寸 | 1" |
核心材料 | 耐腐蝕柔性鋼 |
內部Dia。 | 1.041“ |
夾克材料 | 熱塑性橡膠 |
總長: | 25ft。 |
外直徑。 | 1.29“ |
溫度。 範圍 | -76度至302度F |
類別 | 極端溫度 |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 52.71 |
船長(厘米) | 51.75 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8307106000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX-10x50 黑色 | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 0.484“ | 50ft。 | 0.69“ | 新台幣19,026元 | |
ATX-11x25 黑色 | 2" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 25ft。 | 0.82“ | 新台幣8,118元 | |
ATX-11x50 黑色 | 2" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 50ft。 | 0.82“ | 新台幣15,806元 | |
ATX-11x100 黑色 | 2" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 100ft。 | 0.82“ | 新台幣31,470元 | |
ATX-12x25 黑色 | 2.5“ | 3機構/ 4“ | 0.820“ | 25ft。 | 1.03“ | 新台幣10,429元 | |
ATX-12x50 黑色 | 2.5“ | 3機構/ 4“ | 0.820“ | 50ft。 | 1.03“ | 新台幣20,085元 | |
ATX-12x100 黑色 | 2.5“ | 3機構/ 4“ | 0.820“ | 100ft。 | 1.03“ | 新台幣38,363元 |