項目 | 柔性鋼導管 |
彎曲半徑 | 3" |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
內部Dia。 | 0.625“ |
總長: | 500ft。 |
材料 | 熱浸鍍鋅鋼 |
外直徑。 | 0.92“ |
類別 | 縮小牆 |
船重(kg) | 63 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8307106000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 項目 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-10x25 | 2" | 3機構/ 8“ | 0.375“ | 柔性鋼導管 | 25ft。 | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.61“ | 新台幣1,747元 | |
BR-11x25 | 3" | 1機構/ 2“ | 0.625“ | 柔性鋼導管 | 25ft。 | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.92“ | 新台幣2,192元 | |
BR-12x25 | 4" | 3機構/ 4“ | 0.812“ | 柔性鋼導管 | 25ft。 | 熱浸鍍鋅鋼 | 1.105“ | 新台幣2,795元 | |
BR-12x500 | 4" | 3機構/ 4“ | 0.812“ | 柔性鋼導管 | 500ft。 | 熱浸鍍鋅鋼 | 1.105“ | 新台幣53,993元 | |
BR-14x50 | 6" | 1-1 / 4“ | 1.25“ | 柔性鋼導管 | 50ft。 | 熱浸鍍鋅鋼 | 1.63“ | 新台幣12,876元 | |
BR-15x25 | 8" | 1-1 / 2“ | 1.500“ | 柔性鋼導管 | 25ft。 | 熱浸鍍鋅鋼 | 1.95“ | 新台幣10,291元 | |
ABR10x25 | 2" | 3機構/ 8“ | 0.375“ | 柔性鋁導管 | 25ft。 | 鋁 | 0.61“ | 新台幣1,544元 |