項目 | 柔性液密導管 |
彎曲半徑 | 2.5“ |
顏色 | 黑色 |
導管尺寸 | 3機構/ 4“ |
核心材料 | 鍍鋅鋼 |
內部Dia。 | 0.820“ |
夾克材料 | 阻燃、低煙、低毒熱塑性聚氨酯 |
總長: | 50ft。 |
外直徑。 | 1.03“ |
溫度。 範圍 | -40度至176度F |
類別 | 非UL |
船重(kg) | 7.43 |
船高(厘米) | 44.77 |
船長(厘米) | 42.55 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8307106000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEA-13x100 黑色 | 3" | 1" | 1.041“ | 100ft。 | 1.29“ | 新台幣69,697元 |