項目 | 柔性液密導管 |
彎曲半徑 | 2" |
顏色 | 灰色 |
導管尺寸 | 3機構/ 8“ |
核心材料 | 熱浸鍍鋅鋼 |
內部Dia。 | 0.484“ |
夾克材料 | 阻燃聚氯乙烯 |
總長: | 25ft。 |
外直徑。 | 0.69“ |
溫度。 範圍 | -4度至140度 |
類別 | 液密 |
船重(kg) | 3.53 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 36.32 |
HS代碼 | 8307106000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-10x50 灰色 | 2" | 3機構/ 8“ | 0.484“ | 50ft。 | 0.71“ | -4度至140度 | 液密鋼芯 | 新台幣4,504元 | |
LA-10x100 灰色 | 2" | 3機構/ 8“ | 0.484“ | 100ft。 | 0.711“ | -4度至140度 | 液密鋼芯 | 新台幣8,246元 | |
LA-10x500 灰色 | 2" | 3機構/ 8“ | 0.484“ | 500ft。 | 0.69“ | -4度至140度 | 液密 | 新台幣35,456元 | |
LA-11x25 灰色 | 3" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 25ft。 | 0.82“ | -4度至140度 | 液密 | 新台幣2,881元 | |
LA-11x500 灰色 | 3" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 500ft。 | 0.82“ | -4度至140度 | 液密 | 新台幣46,506元 | |
LA-12x25 灰色 | 4.2“ | 3機構/ 4“ | 0.820“ | 25ft。 | 1.03“ | -4度至140度 | 液密 | 新台幣4,767元 | |
LA-12x500 灰色 | 4.2“ | 3機構/ 4“ | 0.820“ | 500ft。 | 1.03“ | -4度至140度 | 液密 | 新台幣69,262元 |