項目 | 柔性液密導管 |
彎曲半徑 | 3" |
顏色 | 紅 |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
核心材料 | 熱浸鍍鋅鋼 |
內部Dia。 | 0.622“ |
夾克材料 | 阻燃聚氯乙烯 |
總長: | 100ft。 |
外直徑。 | 0.82“ |
溫度。 範圍 | -4度至140度F |
類別 | 紅 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 44.77 |
船長(厘米) | 42.55 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8307106000 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 彎曲半徑 | 顏色 | 類別 | 導管尺寸 | 核心材料 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-11x25紅色 | -4度至140度F | 3" | 紅 | 紅 | 1機構/ 2“ | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.622“ | 25ft。 | 新台幣2,581元 | |
LA-11x50紅色 | -4度至140度F | 3" | 紅 | 紅 | 1機構/ 2“ | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.622“ | 50ft。 | 新台幣5,006元 | |
LA-12x25紅色 | -4度至140度F | 4.25“ | 紅 | 紅 | 3機構/ 4“ | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.820“ | 25ft。 | 新台幣3,433元 | |
LA-12x50紅色 | -4度至140度F | 4.25“ | 紅 | 紅 | 3機構/ 4“ | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.820“ | 50ft。 | 新台幣6,540元 | |
LA-12x100紅色 | -4度至140度F | 4.25“ | 紅 | 紅 | 3機構/ 4“ | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.820“ | 100ft。 | 新台幣12,957元 | |
LA-11x25 GRN | -4度至140度F | 3" | 湖水綠 | 湖水綠 | 1機構/ 2“ | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.622“ | 25ft。 | 新台幣2,510元 | |
LA-11x50 GRN | -4度至140度F | 3" | 湖水綠 | 湖水綠 | 1機構/ 2“ | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.622“ | 50ft。 | 新台幣4,863元 |