項目 | 柔性非金屬液密導管 |
彎曲半徑 | 9" |
顏色 | 橙色 |
導管尺寸 | 1-1 / 2“ |
核心材料 | 尼龍網 |
內部Dia。 | 1.62“ |
夾克材料 | 軟質PVC |
總長: | 50ft。 |
外直徑。 | 2.08“ |
溫度。 範圍 | -4度至140度 |
類別 | 非金屬液密 |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 88.14 |
船寬(厘米) | 88.14 |
HS代碼 | 3917390020 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNM-P 13x100 有機玻璃 | 6.5“ | 1" | 1.055“ | 100ft。 | 1.44“ | -4度至140度 | 新台幣60,502元 | |
LNM-P 14x100 有機玻璃 | 8" | 1-1 / 4“ | 1.395“ | 100ft。 | 1.825“ | -4到140 F. | 新台幣72,755元 | |
LNM-P 16x50 有機玻璃 | 11“ | 2" | 2.08“ | 50ft。 | 2.64“ | -4度至140度 | 新台幣92,031元 |