項目 | 柔性液密導管 |
彎曲半徑 | 1.5“ |
顏色 | 白色 |
導管尺寸 | 3機構/ 8“ |
核心材料 | 耐腐蝕電鍍鋼 |
內部Dia。 | 0.484“ |
夾克材料 | FDA飛濺區批准的PVC |
總長: | 50ft。 |
外直徑。 | 0.69“ |
溫度。 範圍 | -4度至140度 |
類別 | 食品級 |
船重(kg) | 5.21 |
船高(厘米) | 45.21 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8307106000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTG-10x100 WHT | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 0.484“ | 100ft。 | 0.69“ | 新台幣10,951元 | |
LTG-10x500 WHT | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 0.484“ | 500ft。 | 0.69“ | 新台幣62,530元 | |
LTG-11x50 WHT | 2" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 50ft。 | 0.82“ | 新台幣6,967元 | |
LTG-11x100 WHT | 2" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 100ft。 | 0.82“ | 新台幣13,809元 | |
LTG-11x500 WHT | 2" | 1機構/ 2“ | 0.622“ | 500ft。 | 0.82“ | 新台幣77,514元 | |
LTG-12x50 WHT | 2.5“ | 3機構/ 4“ | 0.820“ | 50ft。 | 1.03“ | 新台幣8,939元 | |
LTG-12x100 WHT | 2.5“ | 3機構/ 4“ | 0.820“ | 100ft。 | 1.03“ | 新台幣17,458元 |