項目 | 柔性非金屬液密導管 |
彎曲半徑 | 3.25“ |
顏色 | 灰色 |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
核心材料 | 硬質PVC |
內部Dia。 | 0.622“ |
夾克材料 | PVC |
總長: | 50ft。 |
外直徑。 | 0.82“ |
溫度。 範圍 | -4度至176度 |
船重(kg) | 3.04 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 46.48 |
HS代碼 | 3917390002 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NM-10x50 灰色 | 2" | 3機構/ 8“ | 0.484“ | 0.69“ | 新台幣1,958元 | |
NM-12x50 灰色 | 4.25“ | 3機構/ 4“ | 0.820“ | 1.03“ | 新台幣2,892元 | |
NM-13x50 灰色 | 6.5“ | 1" | 1.041“ | 1.29“ | 新台幣4,465元 |