項目 | 柔性液密導管 |
彎曲半徑 | 8" |
顏色 | 灰色 |
導管尺寸 | 1-1 / 4“ |
核心材料 | 硬質PVC |
內部Dia。 | 1.38“ |
夾克材料 | 阻燃聚氯乙烯 |
總長: | 100ft。 |
外直徑。 | 1.63“ |
溫度。 範圍 | -4至176 F |
類別 | B型建築 |
船重(kg) | 15.57 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 彎曲半徑 | 顏色 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 類別 | 導管尺寸 | 核心材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM-10x100 灰色 | 100ft。 | 2" | 灰色 | 0.775“ | -4度至176度 | 液密,B型結構 | 3機構/ 8“ | 嵌入PVC牆的剛性PVC加固 | 新台幣4,224元 | |
NM-11x100 灰色 | 100ft。 | 3.25“ | 灰色 | 0.93“ | -4度至176度 | 液密,B型結構 | 1機構/ 2“ | 嵌入PVC牆的剛性PVC加固 | 新台幣4,023元 | |
NM-12x100 灰色 | 100ft。 | 4.25“ | 灰色 | 1.17“ | -4度至176度 | 液密,B型結構 | 3機構/ 4“ | 嵌入PVC牆的剛性PVC加固 | 新台幣6,090元 | |
NM-13x100 灰色 | 100ft。 | 6.5“ | 灰色 | 1.44“ | -4度至176度 | 液密,B型結構 | 1" | 嵌入PVC牆的剛性PVC加固 | 新台幣9,851元 | |
NM-15x50 灰色 | 50ft。 | 9" | 灰色 | 1.865“ | -4度至176度 | B型建築 | 1-1 / 2“ | 硬質PVC | 新台幣9,212元 | |
NM-16x50 灰色 | 50ft。 | 11“ | 灰色 | 2.34“ | -4度至176度 | B型建築 | 2" | 硬質PVC | 新台幣13,779元 | |
LNM-P 11x100 有機玻璃 | 100ft。 | 3" | 橙色 | 0.91“ | -4度至140度 | A型建築 | 1機構/ 2“ | 尼龍網 | 新台幣30,019元 |