項目 | 墊層式深層托盤車 |
每層容量 | 1200磅。 |
鑄工直徑 | 10“ |
腳輪材質 | 防刺緩衝膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2.75“ |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 17“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 管狀鋼 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 頂部6英寸,底部1-1 / 2英寸 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 36.5“ |
總長度 | 42“ |
總寬度 | 24.25“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 唇邊 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 57.15 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805010 |
產品 | 型號 | 貨架長度 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 腳輪寬度 | 貨架之間的距離 | 唇高 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-2448-X6-9P | 48“ | 9" | 氣動 | 3" | 17“ | 頂部6英寸,底部1-1 / 2英寸 | 36“ | 54“ | 新台幣49,252元 | ||
DS2436-X12-9P | 36“ | 9" | 氣動 | 3" | 11“ | 頂部12英寸,底部1-1 / 2英寸 | 36“ | 42“ | 新台幣32,807元 | ||
DS-2436-X3-9P | 36“ | 9" | 氣動 | 3" | 20“ | 頂部3英寸,底部1-1 / 2英寸 | 36“ | 42“ | 新台幣29,998元 | ||
DS2448-X12-10SR | 48“ | 10“ | 防刺緩衝膠 | 2.75“ | 11“ | 頂部12英寸,底部1-1 / 2英寸 | 36.5“ | 54“ | 新台幣35,528元 | ||
DS-2448-X3-10SR | 48“ | 10“ | 防刺緩衝膠 | 2.75“ | 20“ | 頂部3英寸,底部1-1 / 2英寸 | 36.5“ | 54“ | 新台幣34,651元 |