項目 | 皮帶/光盤整理機 |
交流電 | 6 |
皮帶SFPM | 2850 |
皮帶尺寸 | 6 x 48英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 45出/ 20進 |
圓盤直徑 | 12“ |
光碟速度(RPM) | 1960 |
光盤表大小(英寸) | 12 x 16-3 / 8 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 20 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 45出 |
集塵口尺寸(英寸) | 1-1/2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
總深度 | 29“ |
總高度 | 58“ |
總寬度 | 19“ |
段落 | 3 |
壓板尺寸(英寸) | 6-1/4 x 14-6/4 |
表材料 | 鑄鐵 |
工作檯面 | 7-3 / 8 x 14-3 / 4英寸 |
UPC | 662756093608 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 113.4 |
船高(厘米) | 124.46 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8463900060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 交流電 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
414552 | 10 | 1 | 新台幣99,031元 |