項目 | 焊接人體工學推車 |
每層容量 | 1800磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)制動旋轉 |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 22.5“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 符合人體工學的雙手柄,帶護手 |
包括手柄 | 是 |
負載能力 | 3600磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 42“ |
總長度 | 65.5“ |
總寬度 | 30.25“ |
貨架長度 | 60“ |
貨架樣式 | 沖水按鈕 |
架子類型 | 嵌入式貨架 |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 81.45 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 167.64 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 唇高 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG-2448-8PYBK | - | 1800磅。 | 8" | 3600磅。 | 2 | 42“ | 53.5“ | 24.25“ | 新台幣28,416元 | ||
ERGL-2436-8PYBK | 1.5“ | 1800磅。 | 8" | 3600磅。 | 2 | 42“ | 41.5“ | 24.25“ | 新台幣29,452元 | ||
ERGL-3060-8PYBK | 1.5“ | 1800磅。 | 8" | 3600磅。 | 2 | 42“ | 65.5“ | 30.25“ | 新台幣36,710元 | ||
3ERLG-3048-BRK | 1-1 / 2“底 | 400磅。 | 5" | 1200磅。 | 3 | 42“ | 53.5“ | 30“ | 新台幣50,754元 | ||
3ERLGL-2436BRK | 1.5“ | 400磅。 | 5" | 1200磅。 | 3 | 42“ | 41.5“ | 24“ | 新台幣23,387元 | ||
ERLGL-2436-BRK | 1.5“ | 600磅。 | 5" | 1200磅。 | 2 | 42“ | 41.5“ | 24.25“ | 新台幣19,904元 | ||
ERLG-2436-BRK | 1-1 / 2“底 | 600磅。 | 5" | 1200磅。 | 2 | 42“ | 41.5“ | 24.25“ | 新台幣19,393元 |