項目 | 移動垃圾車 |
箱深度 | 15“ |
箱高 | 12.5“ |
料箱寬度 | 10.5“ |
每層容量 | 800磅。 |
購物車顏色 | 灰色 |
推車材質 | 鐵件 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
儀表厚度 | 12 |
負載能力 | 2400磅。 |
貨架數量 | 3 |
總深度 | 20“ |
總高度 | 45.5“ |
總長度 | 20“ |
總寬度 | 32“ |
垃圾箱總數 | 9 |
船重(kg) | 105.75 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 料箱寬度 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MS1-1532-6PH | 32“ | 3 | 新台幣54,647元 | ||
MS2-1532-6PH | 16“ | 6 | 新台幣59,848元 | ||
MS4-1532-6PH | 8" | 12 | 新台幣65,608元 |