項目 | 管樁車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 9" |
甲板長度 | 72“ |
甲板寬度 | 36“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
負載能力 | 3600磅。 |
總高度 | 38“ |
總長度 | 75“ |
總寬度 | 36“ |
輪型 | 聚氨酯 |
船重(kg) | 81.9 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 190.5 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
型號 | 總高度 | 鑄工直徑 | 顏色 | 總長度 | 總寬度 | 輪型 | 甲板高度 | 甲板長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBP-2436-8PUBK | 8" | 8" | 灰色/藍色 | 39“ | 24“ | 聚氨酯 | 鐵件 | 36“ | 新台幣21,268元 | |
NBP-2448-8PUBK | 8" | 8" | 灰色/藍色 | 51“ | 24“ | 聚氨酯 | 鐵件 | 48“ | 新台幣22,859元 | |
NBP-3048-8PUBK | 8" | 8" | 灰色/藍色 | 51“ | 30“ | 聚氨酯 | 鐵件 | 48“ | 新台幣24,680元 | |
NBP-3060-8PUBK | 8" | 8" | 灰色/藍色 | 63“ | 30“ | 聚氨酯 | 鐵件 | 60“ | 新台幣29,768元 |