項目 | 唇緣高空作業平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 模製橡膠 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色/藍色手柄 |
甲板高度 | 26“ |
甲板長x寬 | 60的“X 30” |
甲板長度 | 60“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 30“ |
完 | 耐用的粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動推 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 64“ |
總寬度 | 30“ |
船重(kg) | 65.7 |
船高(厘米) | 157.48 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716805010 |
型號 | 甲板高度 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNL-2448-6MR | 26“ | 48“ | 24“ | 40“ | 52“ | 24“ | 新台幣28,294元 | |
RNL-2460-6MR | 26“ | 60“ | 24“ | 40“ | 64“ | 24“ | 新台幣31,803元 | |
RNL-2460-6MR-AH | 24至34“ | 60“ | 24“ | 38至48“ | 64“ | 24“ | 新台幣35,579元 | |
RNL-3048-6MR | 26“ | 48“ | 30“ | 40“ | 52“ | 30“ | 新台幣31,519元 | |
RNL-3060-6MR-AH | 24至34“ | 60“ | 30“ | 38至48“ | 64“ | 30“ | 新台幣39,722元 |