項目 | 緊湊型潛水泵 |
線長 | 18ft。 |
線型 | 3導體,抗油 |
責任 | 連續 |
滿載電流 | 1.1 |
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 170 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 100 |
身高 | 4.25“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1/200 |
葉輪材質 | 聚丙烯 |
進口 | 平滑 |
進水口類型 | 平滑 |
總長: | 4.25“ |
最高 水的GPM | 1.1 |
最高 頭 | 7英尺 |
馬達外殼材料 | 環氧塗層鑄鋁 |
資訊插座&面板 | 1/4“(M)NPT |
出口尺寸 | 1/4“ MNPT |
泵材質 | 鋁 |
屏幕材質 | 聚丙烯 |
密封材料 | 丁腈 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 115V |
蝸殼材質 | 聚丙烯 |
信號寬度 | 4.12“ |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 葉輪材質 | 線長 | 線型 | 進口 | 進水口類型 | 總長: | 最高 頭 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502103 | 尼龍 | 6ft。 | - | 連帽 | 連帽 | 5.5“ | 11.8英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣7,925元 | ||
504203 | 尼龍 | 6ft。 | - | 3/4“(F)NPT | 3/4“(F)NPT | 7" | 24.5英尺 | 1/2“(M)NPT | 新台幣17,221元 | ||
503103 | 尼龍 | 6ft。 | - | 1/2“(F)NPT | 1/2“(F)NPT | 7" | 17.3英尺 | 1/2“(M)NPT | 新台幣10,693元 | ||
502203 | 尼龍 | 6ft。 | - | 3/8“(F)NPT | 3/8“(F)NPT | 5.5“ | 11.8英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣7,894元 | ||
500203 | 聚丙烯 | 6ft。 | - | 平滑 | 平滑 | 4.25“ | 7英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣5,851元 | ||
523003 | 尼龍 | 6ft。 | - | 屏蔽 | 屏蔽 | 4" | 4.6英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣5,186元 | ||
501203 | 尼龍 | 6ft。 | - | 1/2“(M)NPT | 1/2“(M)NPT | 4.5“ | 7.4英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣6,236元 |