項目 | 緊湊型潛水泵 |
線長 | 6ft。 |
責任 | 連續 |
等效PSI | 10.6 |
滿載電流 | 3.5 |
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 810 |
GPH of Water @ 10 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 613 |
GPH of Water @ 20 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 173 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 745 |
身高 | 5.5“ |
外殼材質 | 尼龍 |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 尼龍 |
進口 | 3/4“(F)NPT |
進水口尺寸 | 3/4“ FNPT |
進水口類型 | 3/4“(F)NPT |
總長: | 7" |
最高 水的GPM | 13.5 |
最高 頭 | 24.5英尺 |
馬達外殼材料 | 環氧塗層鑄鋁 |
資訊插座&面板 | 1/2“(M)NPT |
出口尺寸 | 1/2“ MNPT |
過載保護 | 是 |
泵材質 | 鋁 |
屏幕材質 | 聚丙烯 |
密封材料 | 維通 |
電壓 | 115V |
蝸殼材質 | 尼龍 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 3.51 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 葉輪材質 | 線長 | 線型 | 進口 | 進水口類型 | 總長: | 最高 頭 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502103 | 尼龍 | 6ft。 | - | 連帽 | 連帽 | 5.5“ | 11.8英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣7,925元 | ||
503103 | 尼龍 | 6ft。 | - | 1/2“(F)NPT | 1/2“(F)NPT | 7" | 17.3英尺 | 1/2“(M)NPT | 新台幣10,693元 | ||
502203 | 尼龍 | 6ft。 | - | 3/8“(F)NPT | 3/8“(F)NPT | 5.5“ | 11.8英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣7,894元 | ||
500203 | 聚丙烯 | 6ft。 | - | 平滑 | 平滑 | 4.25“ | 7英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣5,851元 | ||
523003 | 尼龍 | 6ft。 | - | 屏蔽 | 屏蔽 | 4" | 4.6英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣5,186元 | ||
500000 | 聚丙烯 | 18ft。 | 3導體,抗油 | 平滑 | 平滑 | 4.25“ | 7英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣7,147元 | ||
501203 | 尼龍 | 6ft。 | - | 1/2“(M)NPT | 1/2“(M)NPT | 4.5“ | 7.4英尺 | 1/4“(M)NPT | 新台幣6,236元 |