項目 | 循環泵 |
線長 | 15ft。 |
責任 | 連續 |
滿載電流 | 1.7 |
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 300 |
GPH of Water @ 10 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 70 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 205 |
身高 | 4.75“ |
外殼材質 | 尼龍 |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 尼龍 |
進口 | 3/8“(F)NPT |
進水口尺寸 | 3/8“ FNPT |
進水口類型 | 3/8“(F)NPT |
總長: | 5.5“ |
最高 水的GPM | 5 |
最高 頭 | 11.8英尺 |
馬達外殼材料 | 環氧塗層鑄鋁 |
資訊插座&面板 | 1/4“(M)NPT |
出口尺寸 | 1/4“ MNPT |
過載保護 | 是 |
泵材質 | 鋁 |
屏幕材質 | 聚丙烯 |
密封材料 | 丁腈 |
UPC | 010121029095 |
電壓 | 115V |
蝸殼材質 | 尼龍 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 2.4 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | MX |