項目 | 循環泵 |
線長 | 15ft。 |
責任 | 連續 |
滿載電流 | 0.5 |
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 120 |
身高 | 4" |
外殼材質 | 尼龍 |
HP | 1/160 |
葉輪材質 | 尼龍 |
進口 | 屏蔽 |
進水口類型 | 屏蔽 |
總長: | 4" |
最高 水的GPM | 2 |
最高 頭 | 4.6英尺 |
馬達外殼材料 | 耐腐蝕尼龍 |
資訊插座&面板 | 1/4“(M)NPT |
出口尺寸 | 1/4“ MNPT |
過載保護 | 是 |
泵材質 | 尼龍 |
屏幕材質 | 尼龍 |
密封材料 | 丁腈 |
電壓 | 115V |
蝸殼材質 | 尼龍 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.58 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | MX |