項目 | 磁力驅動泵 |
安培 | 1.65 |
線長 | 6英尺 |
線型 | 3芯SJO |
設計 | 重力進料,要求泵入口低於液位 |
滿載電流 | 1.65 |
墊片 | 布納-N |
墊片材料 | 布納-N |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 7.6 |
1 英尺處的 GPM | 7.6 |
15 英尺處的 GPM | 3 |
3 英尺處的 GPM | 7.2 |
6 英尺處的 GPM | 6.8 |
9 英尺處的 GPM | 6 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 7.0 |
水的GPM @ 6英尺 頭 | 6.8 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 6.0 |
身高 | 5.3“ |
HP | 1/25 |
葉輪 | 玻璃填充聚丙烯 |
葉輪材質 | 玻璃填充聚丙烯 |
進口 | 外徑5/8 |
總長: | 8.3“ |
最高 頭 | 19英尺 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
最高 黏度 | 100個SSU |
電機外殼 | 歐佩克 |
電機類型 | SP |
安裝 | 橫式 |
運營壓力 | 8.2 PSI |
資訊插座&面板 | 外徑5/8 |
PSI | 8.2 |
關機 | 19英尺 |
溫度(F)@ 0 PSIG | 150 |
溫度(F)@ 10 PSIG | 150 |
溫度(F)@ 20 PSIG | 140 |
溫度(F)@ 30 PSIG | 140 |
類別 | 磁力驅動 |
UPC | 010121819313 |
電壓 | 115V |
瓦 | 126W |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 2.68 |
船高(厘米) | 28.96 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | US |