項目 | 泵頭 |
環境空氣溫度 | 77度 F |
軸承類型 | 推力 |
軸承 | 推力 |
線長 | 6 |
線型 | 3芯SJO |
設計 | 重力進料,要求泵入口低於液位 |
出料口尺寸 | 1/2 不擴散核武器條約 |
流體溫度 | 200度 F |
滿載電流 | 1.70 |
墊片 | FKM |
墊片材料 | FKM |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 8.5 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 7.5 |
水的GPM @ 6英尺 頭 | 6.5 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 5.5 |
身高 | 5" |
住房 | PPS |
外殼材質 | PPS |
HP | 1/30 |
葉輪 | PPS |
葉輪材質 | PPS |
進口 | 1/2 英尺 |
進水口尺寸 | 1/2 FNPT |
總長: | 9" |
最高 頭 | 14.6英尺 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
最高 黏度 | 100個SSU |
電機外殼 | 歐佩克 |
安裝 | 橫式 |
運營壓力 | 6.3 PSI |
資訊插座&面板 | 1 / 2 MPT |
比重 | 1.1 |
溫度(F)@ 0 PSIG | 200 |
溫度(F)@ 10 PSIG | 200 |
溫度(F)@ 20 PSIG | 150 |
溫度(F)@ 30 PSIG | 150 |
類別 | 磁力驅動 |
UPC | 010121806986 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | US |