項目 | 泵頭 |
軸承類型 | 推力 |
軸承 | 推力 |
設計 | 重力進料,要求泵入口低於液位 |
滿載電流 | 11.60/5.80 |
墊片 | FKM |
墊片材料 | FKM |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 34.0 |
水的GPM @ 18英尺 頭 | 33.1 |
水的GPM @ 24英尺 頭 | 30.5 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 21.6 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 2.0 |
水的GPM @ 6英尺 頭 | 38.0 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 36.2 |
身高 | 7" |
住房 | PPS |
外殼材質 | PPS |
HP | 1/2 |
葉輪 | PPS |
葉輪材質 | PPS |
進口 | 1 FPT |
總長: | 15.25“ |
最高 頭 | 51英尺 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
最高 黏度 | 100個SSU |
電機外殼 | TEFC |
電機類型 | PSC |
安裝 | 橫式 |
運營壓力 | 22.0 PSI |
資訊插座&面板 | 3 / 4 MPT |
溫度(F)@ 0 PSIG | 180 |
溫度(F)@ 10 PSIG | 175 |
溫度(F)@ 20 PSIG | 170 |
溫度(F)@ 30 PSIG | 165 |
類別 | 磁力驅動 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 8.75“ |
船重(kg) | 14.06 |
船高(厘米) | 24.38 |
船長(厘米) | 52.83 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | US |