項目 | 輸送泵 |
安培 | 2.4 |
軸承類型 | 推力 |
軸承 | 推力 |
容量 | 12.5加侖/分鐘 |
線長 | 6英尺 |
線型 | 三芯SJP |
設計 | 重力進料,要求泵入口低於液位 |
放 | 1/2“ MNPT |
滿載電流 | 2.40 |
墊片 | 布納-N |
墊片材料 | 布納-N |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 12.5 |
1 英尺處的 GPM | 12.5 |
15 英尺處的 GPM | 7.1 |
20 英尺處的 GPM | 2 |
3 英尺處的 GPM | 11.8 |
6 英尺處的 GPM | 11.1 |
9 英尺處的 GPM | 10 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 7.1 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 11.8 |
水的GPM @ 6英尺 頭 | 11 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 10 |
身高 | 5" |
住房 | 聚丙烯 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
葉輪 | 聚丙烯 |
葉輪材質 | 玻璃填充聚丙烯 |
進口 | 3/4“ FNPT |
總長: | 9.8“ |
液體溫度 | 150度 F |
最高 頭 | 21.9英尺 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
最高 黏度 | 100個SSU |
電機外殼 | 歐佩克 |
電機類型 | SP |
安裝 | 橫式 |
資訊插座&面板 | 1 / 2 MPT |
PSI | 9.5 |
RPM | 3100 |
關機 | 21.9英尺 |
溫度(F)@ 0 PSIG | 150 |
溫度(F)@ 10 PSIG | 150 |
溫度(F)@ 20 PSIG | 140 |
溫度(F)@ 30 PSIG | 140 |
電壓 | 115V |
瓦 | 190W |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 3.89 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | HP | PSI | 瓦 | 線長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581513 | 230V | 1.2 | 1/12 | 9.5 | 190W | 6英尺 | 新台幣16,866元 | 詢價
|