項目 | 輸送泵 |
安培 | 1.2 |
容量 | 12.5加侖/分鐘 |
線長 | 6英尺 |
放 | 1/2“ MNPT |
1 英尺處的 GPM | 12.5 |
15 英尺處的 GPM | 7.1 |
20 英尺處的 GPM | 2 |
3 英尺處的 GPM | 11.8 |
6 英尺處的 GPM | 11.1 |
9 英尺處的 GPM | 10 |
身高 | 5" |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 玻璃填充聚丙烯 |
進口 | 3/4“ FNPT |
總長: | 9.8“ |
液體溫度 | 150度 F |
PSI | 9.5 |
RPM | 3000 |
關機 | 21.9英尺 |
電壓 | 230V |
瓦 | 190W |
信號寬度 | 4" |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | HP | PSI | 瓦 | 線長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581503 | 115V | 2.4 | 1/12 | 9.5 | 190W | 6英尺 | 新台幣16,915元 |