項目 | 磁力驅動泵 |
安培 | 0.9 |
出料口尺寸 | 1個MNPT |
1 英尺處的 GPH | 1100 |
10 英尺處的 GPH | 590 |
3 英尺處的 GPH | 100 |
6 英尺處的 GPH | 875 |
身高 | 5.3“ |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1 不擴散核武器條約 |
總長: | 11.9“ |
PSI | 6.1 |
關機 | 14英尺 |
電壓 | 115V |
瓦 | 100W |
信號寬度 | 4" |
產品 | 型號 | HP | 安培 | 1 英尺處的 GPH | Hz | 進水口尺寸 | 總長: | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588205 | 1/200 | 0.3 | - | - | - | 4.8“ | 115V | 17W | 新台幣9,082元 | ||
582506 | 1/10 | 1.3 | 850 | 60 | 1 不擴散核武器條約 | 10.6“ | 115V | 150W | 新台幣18,847元 | 詢價
| |
582507 | 1/10 | 1.3 | 1325 | 60 | 1 不擴散核武器條約 | 11“ | 115V | 145W | 新台幣19,023元 | 詢價
| |
585514 | 1/2 | 4.6/2.5 | 2250/1800 | 60/50 | 1 不擴散核武器條約 | 15.3“ | 115 / 230V | 445W | 新台幣42,319元 | 詢價
| |
589200 | 1/30 | 1.1 | 325 | 60 | 1/2 不擴散核武器條約 | 7.9“ | 115V | 82W | 新台幣9,864元 | 詢價
| |
580506 | 1/30 | 1.6 | 510 | 60 | 1/2 FNPT | 9.1“ | 115V | 96W | 新台幣12,462元 | 詢價
| |
580507 | 1/30 | 1.5 | 770 | 60 | 1 不擴散核武器條約 | 9.4“ | 115V | 110W | 新台幣12,726元 | 詢價
|