項目 | 輸送泵 |
安培 | 1.3 |
軸承類型 | 推力 |
軸承 | 推力 |
容量 | 9.75加侖/分鐘 |
線長 | 6英尺 |
線型 | 3芯SJO |
設計 | 重力進料,要求泵入口低於液位 |
放 | 1/2“ MNPT |
滿載電流 | 1.30 |
墊片 | FKM |
墊片材料 | FKM |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 9.8 |
1 英尺處的 GPM | 9.8 |
15 英尺處的 GPM | 2.5 |
3 英尺處的 GPM | 9.1 |
6 英尺處的 GPM | 8.2 |
9 英尺處的 GPM | 6.5 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 2.5 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 9.1 |
水的GPM @ 6英尺 頭 | 8.2 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 6.5 |
身高 | 5" |
住房 | PPS |
外殼材質 | PPS |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
葉輪 | PPS |
葉輪材質 | 帶碳襯套的玻璃填充聚丙烯硫化物 |
進口 | 1/2“ FNPT |
總長: | 8.9“ |
液體溫度 | 200度 F |
最高 頭 | 16.3英尺 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
最高 黏度 | 100個SSU |
電機外殼 | TEFC |
電機類型 | SP |
安裝 | 橫式 |
資訊插座&面板 | 1 / 2 MPT |
PSI | 7.1 |
RPM | 3100 |
關機 | 16.3英尺 |
溫度(F)@ 0 PSIG | 200 |
溫度(F)@ 10 PSIG | 200 |
溫度(F)@ 20 PSIG | 150 |
溫度(F)@ 30 PSIG | 150 |
電壓 | 115V |
瓦 | 107W |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 3.78 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP | 電壓 | PSI | 安培 | 總長: | 線長 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581614 | 1/25 | 230V | 7.1 | 0.8 | 8.9“ | 6英尺 | 5" | 新台幣28,545元 |