項目 | 輸送泵 |
安培 | 0.8 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 9.8 gpm @ 1英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 2.5-9.8加侖/分鐘@ 15-1英尺 |
容量 | 9.75加侖/分鐘 |
繩 | 6英尺 |
線長 | 6英尺 |
放 | 1/2“ MNPT |
排水塞 | 沒有 |
責任 | 連續 |
1 英尺處的 GPM | 9.8 |
15 英尺處的 GPM | 2.5 |
3 英尺處的 GPM | 9.1 |
6 英尺處的 GPM | 8.2 |
9 英尺處的 GPM | 6.5 |
水的GPM @ 1英尺 頭 | 10.4 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 7.1 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 9.1 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 7 |
身高 | 5" |
HP | 1/25 |
Hz | 50/60 |
葉輪材質 | 帶碳襯套的玻璃填充聚丙烯硫化物 |
進口 | 1/2“ FNPT |
總長: | 8.9“ |
液體溫度 | 200度 F |
最高 液體溫度 | 200學位F. |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
電機外殼 | ODP |
資訊插座&面板 | 1/2“ MNPT |
段落 | 1 |
PSI | 7.1 |
RPM | 3100 |
密封材料 | 碳/陶瓷Viton |
關機 | 16.3英尺 |
UPC | 010121816145 |
電壓 | 230V |
瓦 | 120W |
接液材料 | 聚苯硫醚,氟橡膠,碳和陶瓷零件 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 4.79 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8413919080 |
產品 | 型號 | HP | 電壓 | PSI | 安培 | 總長: | 線長 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581604 | 1/20 | 115V | 7.1 | 1.3 | 8.9“ | 6英尺 | 5" | 新台幣18,219元 |