項目 | 輸送泵 |
安培 | 9.4 |
容量 | 35加侖/分鐘 |
放 | 3/4“ MNPT |
15 英尺處的 GPM | 34 |
20 英尺處的 GPM | 32 |
3 英尺處的 GPM | 39 |
30 英尺處的 GPM | 28 |
6 英尺處的 GPM | 37 |
9 英尺處的 GPM | 36 |
身高 | 7" |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
葉輪材質 | 碳填充 PVDF 雲母填充 PTFE 襯套 |
進口 | 1英寸FNPT |
總長: | 14.4“ |
液體溫度 | 200度 F |
PSI | 21.3 |
RPM | 2850/3450 |
關機 | 49.1英尺 |
電壓 | 115 / 230V |
瓦 | 835W |
信號寬度 | 8.8“ |
產品 | 型號 | 葉輪材質 | HP | 電壓 | PSI | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586600 | 碳填充PVDF | 1/2 | 115 / 230V | 21.3 | 9.4 | 新台幣70,590元 | 詢價
|