得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 噴泉泵 |
線長 | 6ft。 |
責任 | 連續 |
滿載電流 | 0.1 |
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 70 |
身高 | 3.5“ |
外殼材質 | ABS |
HP | 1/250 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 縮醛 |
進口 | 平滑 |
進水口類型 | 平滑 |
總長: | 2.75“ |
最高 水的GPM | 1.1 |
最高 頭 | 2.6英尺 |
資訊插座&面板 | 3/8或1/2“ ID |
出口尺寸 | 3/8“或1/2” ID |
泵材質 | 聚酯纖維 |
屏幕材質 | ABS |
電壓 | 115V |
蝸殼材質 | ABS |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | IT |