項目 | 高揚程過濾式潛水排污泵 |
代理商合規 | cCSAus |
安培 | 10 |
基礎材料 | 不銹鋼 |
軸承類型 | 套 |
線長 | 10ft。 |
直徑 | 4" |
排放NPT | 1-1 / 4“ |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 100英尺 頭 | 13 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 16 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 16 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 15 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 15 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 14 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 14 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 13 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 13 |
身高 | 31“ |
住房 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/2 |
葉輪材質 | 塞爾康 |
最高 頭 | 250英尺 |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最高 溫度 | 104學位F. |
機械密封 | CMC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 分裂階段 |
操作類型 | 手動操作 |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸封 | 陶瓷 |
開關類型 | 與機身相同顏色 |
熱保護 | 熱保護 |
頂級材料 | 聚丙烯 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 10.95 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 88.65 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |