LITTLE GIANT PUMPS 高揚程污水泵
篩選
代理商合規性: cCSAus ,安培: 10 , 基材: 不銹鋼 , 軸承類型: 套 , 線長: 10ft。 , 直徑: 4" , 責任: 連續 , 高度: 31“ , 住房: 不銹鋼 , 築屋材料: 不銹鋼 , 生命值: 1/2 、葉輪材質: 塞爾康 , 最大限度。 液體溫度: 104學位F. , 最大限度。 溫度: 104學位F. , 機械密封: CMC , 電機轉速: 3450 , 電機類型: 分裂階段 , 操作類型: 手動操作 , 階段: 1 ,轉速: 3450 , 軸材質: 不銹鋼 , 軸封: 陶瓷 , 開關類型: 與機身相同顏色 ,熱保護: 熱保護 , 頂部材質: 聚丙烯 , 電壓: 115V
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 大面積吸塵器
- 沖模和沖模套裝
- 防護鏡
- 手持式噴漆機
- 窗扇
- 導管及配件
- 室內LED燈具
- 接地故障保護
- 機械
- 起重五金
- FENNER DRIVES GT系列無鍵襯套
- USA SEALING 蝶閥,4 英寸 304 不銹鋼
- TENNSCO 豪華系列儲物櫃
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 系列標準型、分體桿、偏置孔眼支撐手柄
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 製造配件插座 x 插座 11-1/4 度。 彎頭
- UNITED SCIENTIFIC 微量移液器
- LIFTOMATIC 重型叉車安裝的滾筒搬運車
- MORSE DRUM 惰輪軸承組件
- GROVE GEAR Bravo 520 系列單級減速機