項目 | 直柄端子輥模具套裝 |
材料 | 工具鋼 |
件數 | 2 |
內含尺寸 | 5/32 |
類別 | 對於13P083、13P108和13P109 |
船重(kg) | 3.86 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8466948585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 件數 | 內含尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1-S2 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 1/16 | 對於12R392和13P082 | 新台幣34,575元 | ||
M1-S3 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 3/32 | 對於12R392和13P082 | 新台幣34,575元 | ||
M1-S4 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 1/8 | 對於12R392和13P082 | 新台幣34,575元 | ||
M1-S5 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 5/32 | 對於12R392和13P082 | 新台幣36,044元 | ||
M1-S6 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 3/16 | 對於12R392和13P082 | 新台幣36,044元 | ||
M1-S-套件 | 直柄端子輥模具套件 | 5對 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 | 對於12R392和13P082 | 新台幣127,681元 | ||
M2-S2 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 1/16 | 對於13P083、13P108和13P109 | 新台幣42,729元 |