項目 | 擴展梯 |
可調增量 | 12“ |
ANSI類型 | I |
底寬 | 21.5“ |
梯子高度 | 48英尺 |
梯子高度 | 60ft。 |
負載能力 | 250磅。 |
材料 | 鋁 |
外鞋底寬度 | 21-1 / 2“ |
導軌類型 | 工字梁 |
三方圈 | 圓形 |
鞋設計 | 旋轉安全 |
船重(kg) | 76.05 |
船高(厘米) | 20.96 |
船長(厘米) | 681.99 |
船寬(厘米) | 54.61 |
HS代碼 | 7616995030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 底寬 | 梯子高度 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AE3236PG | 18 45機構/ 64“ | 36ft。 | D級 | 新台幣25,894元 | 詢價
|