項目 | 擴展梯 |
可調增量 | 12“ |
ANSI類型 | I |
底寬 | 18 45機構/ 64“ |
梯子高度 | 32英尺 |
梯子高度 | 36ft。 |
負載能力 | 250磅。 |
材料 | 鋁 |
外鞋底寬度 | 18-45 / 64“ |
導軌類型 | 改良工字鋼 |
三方圈 | D級 |
鞋設計 | 旋轉安全 |
船重(kg) | 32.66 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 563.88 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 7616995030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 底寬 | 梯子高度 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AE1660 | 21.5“ | 60ft。 | 圓形 | 新台幣86,672元 | 詢價
|