項目 | 法蘭到軸的聯軸器 |
孔徑 | 3機構/ 4“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
維度BC | 2" |
尺寸D | 2.88“ |
尺寸 FL | 0.38“ |
維高清 | 1.42“ |
法蘭直徑(FD尺寸) | 2.5“ |
HP額定值@ 100 RPM | 0.28hp |
輪轂尺寸 | UFH75R |
集線器樣式 | Regular |
鍵槽尺寸 | 3/16 x 3/32英寸 |
通孔長度 | 0.84“ |
材料 | 鐵件 |
最高 缸徑 | 0.75“ |
最大。 速度 | 20000RPM |
最大。 扭力 | 175 英寸磅 |
最小 缸徑 | 0.375“ |
工作溫度 範圍 | -40 華氏度 |
總長度 | 2.58“ |
銷位置(尺寸 SL) | 0.41“ |
緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T) | 1 / 4-20 |
類別 | 法蘭到軸 |
UPC | 685144138651 |
最大上鍊角度扭矩 | 4.5度 |
標稱扭矩下的捲發角 | 1.82度 |