項目 | 萬向節 |
鑽孔深度 | 1.5“ |
孔徑 | 1 1機構/ 2“ |
孔型 | 素色 |
顏色 | 金屬的 |
立方英寸 | 21.76 銅。 在 |
接頭類型 | NB型 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
主銷高度(尺寸 E) | 2.72“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 |
最大。 速度 | 6000轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 2" |
總長度 | 5.44“ |
固定螺絲尺寸 | 無固定螺絲 |
尺寸 | NB12 |
靜態分斷力矩 | 10500英寸磅 |
次數 | 不無聊 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 萬向節 NB 型 |
體積 | 21.76 cu。 在。 |
型號 | 孔徑 | 外直徑。 | 總長度 | 靜態分斷力矩 | 主銷高度(尺寸 E) | 材料 | 固定螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415607 | 1 1機構/ 4“ | 1.5“ | 4.25“ | 4400英寸磅 | 2.12“ | 鐵件 | - | 新台幣9,065元 | 詢價
|
68514415605 | 3機構/ 4“ | 1" | 3.38“ | 1150英寸磅 | 1.68“ | 鐵件 | - | 新台幣6,416元 | 詢價
|
68514415606 | - | 1.250“ | 3.75“ | 2500英寸磅 | 1.880“ | 鐵件 | 無固定螺絲 | - | 詢價
|