項目 | 發電機油箱液位開關 |
主體材料 | 鋁 |
導管尺寸 | 2.75“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
電氣連接 | 螺絲夾 |
浮點數Dia。 | 2.5“ |
浮體長度 | 7.00“ |
浮法材料 | 不銹鋼 |
浮動位置 | 權 |
浮動旅行 | 6-1 / 2“ |
身高 | 5.94“ |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-240V | 3 |
最高 當前 | 600A |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 電壓 | 600 |
安裝 | 側 |
NEMA號 | 4 |
工作溫度 範圍 | -22度至220度F |
總長度 | 17.81“ |
莖長 | 4" |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
開關功能 | 上升時關閉 |
油箱連接尺寸 | 2-1 / 2英寸MNPT |
UPC | 785901167266 |
信號寬度 | 6.84“ |
船重(kg) | 11.66 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 31.24 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 項目 | HP @ 3相-230V | 主體材料 | 導管尺寸 | HP @ 3相-240V | 最高 電壓 | 安裝 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036DG2 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣3,211元 | ||
9036DG2C | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣3,771元 | ||
9036DR31 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 7,9 | 新台幣19,864元 | ||
9036DW31 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 4 | 新台幣19,977元 | ||
9036GG2 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣5,613元 | ||
9036GG2C | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣6,393元 | ||
9036GW1 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 4 | 新台幣28,975元 |