項目 | 液位開關 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鐵件 |
導管尺寸 | 3.5“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
電氣連接 | 螺絲夾 |
浮點數Dia。 | 7" |
浮體長度 | 7.00“ |
浮法材料 | 不銹鋼 |
浮動位置 | 以下 |
浮動旅行 | 1-1 / 4“ |
身高 | 4.27“ |
HP @ 1相-115V | 2 |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 3 |
HP @ 1相-240V | 3 |
HP @ 3相-230V | 5 |
HP @ 3相-240V | 5 |
最高 當前 | 600A |
最高 電壓 | 575 |
安裝 | 立式開放式儲罐 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -22度至220度F |
總長度 | 7.1“ |
開關功能 | 上升時關閉 |
VA等級 | 460 VAC |
信號寬度 | 2.53“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 項目 | HP @ 3相-230V | 主體材料 | 導管尺寸 | HP @ 3相-240V | 最高 電壓 | 安裝 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036DG2 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣3,285元 | ||
9036DR31 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 7,9 | 新台幣17,430元 | ||
9036DW31 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 4 | 新台幣19,942元 | ||
9036GG2 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣5,513元 | ||
9036GG2C | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣6,393元 | ||
9036GW1 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 4 | 新台幣29,925元 | ||
9037EG8 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣12,430元 |