項目 | 萬向節 |
鑽孔深度 | 1" |
孔徑 | 3機構/ 4“ |
孔型 | 素色 |
顏色 | 金屬的 |
立方英寸 | 6.75 銅。 在 |
接頭類型 | DD型 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
主銷高度(尺寸 E) | 1.68“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -20 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1" |
總長度 | 6.75“ |
固定螺絲尺寸 | 無固定螺絲 |
尺寸 | DD6 |
標準孔 | 1機構/ 2“ |
靜態分斷力矩 | 1560英寸磅 |
標準孔 | 1機構/ 2“ |
次數 | 不無聊 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 萬向節DD型 |
體積 | 6.75 cu。 在。 |
型號 | 孔徑 | 外直徑。 | 總長度 | 靜態分斷力矩 | 主銷高度(尺寸 E) | 材料 | 固定螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417005 | NA | 0.5“ | 4" | 378英寸磅 | 1" | 鐵件 | - | 新台幣5,816元 | 詢價
|
68514417011 | 1機構/ 2“ | 0.62“ | 4.5“ | 540英寸磅 | 1.12“ | 鐵件 | - | 新台幣5,888元 | 詢價
|
68514417015 | NA | 0.75“ | 5.38“ | 768英寸磅 | 1.34“ | 鐵件 | - | 新台幣6,038元 | 詢價
|
68514417020 | NA | 0.88“ | 6" | 1176英寸磅 | 1.5“ | 鐵件 | - | 新台幣7,271元 | 詢價
|
68514417038 | NA | 1.12“ | 7" | 2880英寸磅 | 1.75“ | 鐵件 | - | 新台幣9,452元 | 詢價
|
68514417041 | 1" | 1.25“ | 7.5“ | 5220英寸磅 | 1.88“ | 鐵件 | - | 新台幣10,277元 | 詢價
|
68514417050 | 1 1機構/ 4“ | 1.5“ | 8.5“ | 7920英寸磅 | 2.12“ | 鐵件 | - | 新台幣12,017元 | 詢價
|