項目 | 圓柱轂 |
孔徑 | 不無聊 |
孔型 | 毛坯鑽孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | LF90 |
聯軸器類型 | 扭轉 |
維高清 | 4.92“ |
動態扭轉剛度 | 141600 英寸磅/拉德 |
集線器樣式 | 圓柱 |
通孔長度 | 3.15“ |
最高 角度未對準 | 3度 |
最高 缸徑 | 3.35“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.08“ |
最大。 速度 | 3600RPM |
最大。 扭力 | 27900 英寸磅 |
最小 缸徑 | 1.19“ |
標稱扭矩 | 9700 英寸磅 |
正常溫度範圍 | -40 華氏度 |
毛坯料孔尺寸 | 1.18“ |
肖氏硬度 | 60A |
靜態角剛度 | 150 英寸磅/度 |
靜態軸向剛度 | 1260磅/英寸 |
靜態徑向剛度 | 5700磅/英寸 |
Thread 低功耗物聯網 | M20 |
UPC | 685144245120 |
最大上鍊角度扭矩 | 14度 |
標稱扭矩下的捲發角 | 5度 |
型號 | 孔徑 | 毛坯料孔尺寸 | 通孔長度 | 維高清 | 標稱扭矩 | 最高 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424500 | 不無聊 | 0.47“ | 1.18“ | 1.77“ | 440 英寸磅 | 1" | 新台幣4,860元 | 詢價
|
68514424496 | 不無聊 | 0.31“ | 0.94“ | 1.18“ | 90 英寸磅 | 0.63“ | 新台幣3,588元 | 詢價
|
68514424502 | 不無聊 | 0.47“ | 1.65“ | 2.36“ | 885 英寸磅 | 1.38“ | 新台幣6,198元 | 詢價
|
68514424504 | 不無聊 | 0.59“ | 1.97“ | 2.76“ | 1770 英寸磅 | 1.63“ | 新台幣10,195元 | 詢價
|
68514445199 | 不無聊 | 0.59“ | 1.97“ | 2.76“ | 2430 英寸磅 | 1.63“ | 新台幣11,418元 | 詢價
|
68514445197 | 不無聊 | 0.59“ | 2.16“ | 3.35“ | 3700 英寸磅 | 2.13“ | 新台幣14,028元 | 詢價
|
68514424508 | 不無聊 | 0.71“ | 2.6“ | 3.94“ | 4400 英寸磅 | 2.44“ | 新台幣15,089元 | 詢價
|