項目 | 輪緣 |
孔型 | 間隔法蘭/無孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器類型 | S-柔性 |
尺寸 FL | 1.5“ |
維高清 | 0.03“ |
尺寸L | 1.5“ |
尺寸P | 2.97“ |
HP額定值@ 100 RPM | 7.2hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 86hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 129hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 259hp |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 速度 | 3600RPM |
標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 4530 英寸磅 |
外直徑。 | 8.625“ |
扭轉剛度 | 17300 英寸磅/拉德 |
類別 | 耦合法蘭 |
型號 | 尺寸 FL | 維高清 | 尺寸P | 最大。 速度 | 標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 外直徑。 | 扭轉剛度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436538 | 0.91“ | 0.28“ | 0.28“ | 4500轉 | 1135 英寸磅 | 5.45“ | 4335 英寸磅/拉德 | 新台幣3,589元 | 詢價
|
68514436544 | 0.91“ | 1.03“ | 1.03“ | 4500轉 | 1135 英寸磅 | 5.45“ | 4335 英寸磅/拉德 | 新台幣5,246元 | 詢價
|
68514436524 | 0.59“ | 0.8“ | 0.8“ | 7600轉 | 240 英寸磅 | 3.25“ | 916 英寸磅/拉德 | 新台幣1,794元 | 詢價
|
68514436548 | 1.03“ | 0.06“ | 0.06“ | 3750轉 | 1800 英寸磅 | 6.35“ | 6875 英寸磅/拉德 | 新台幣4,418元 | 詢價
|
68514436526 | 0.72“ | 0.59“ | 0.59“ | 6000轉 | 450 英寸磅 | 4" | 1718 英寸磅/拉德 | 新台幣2,208元 | 詢價
|
68514436560 | 1.22“ | 0.34“ | 2.13“ | 3600RPM | 2875 英寸磅 | 7.5“ | 10980 英寸磅/拉德 | 新台幣7,179元 | 詢價
|
68514436530 | 0.72“ | 1.34“ | 1.34“ | 6000轉 | 450 英寸磅 | 4" | 1718 英寸磅/拉德 | 新台幣3,313元 | 詢價
|