項目 | 帶槍注脂泵 |
空氣入口 | 1 / 4-18 FNPT |
氣動馬達尺寸 | 2" |
消耗@ 100 PSI | 16 CFM |
適合容器尺寸 | 120磅/ 16加侖 |
油脂種類 | NLGI 1和2 |
膠管長度 | 10英尺 |
材料 | 碳素鋼 |
最大。 壓力 | 7500 PSI |
泵速比 | 50:1 |
管徑 | 1 1機構/ 2“ |
每分鐘音量 | 9磅。 |
船重(kg) | 18.45 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 空氣入口 | 適合容器尺寸 | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LP2002-1-B | 1 / 4-18 NPTF | 35磅/ 5加侖桶 | 10ft。 | 新台幣77,191元 | ||
LP3001-1 | 1 / 4-18 NPTF | 35磅/ 5加侖桶 | 10ft。 | 新台幣80,602元 |