項目 | 帶槍注脂泵 |
空氣入口 | 1 / 4-18 NPTF |
氣動馬達尺寸 | 3" |
消耗@ 100 PSI | 13 CFM |
適合容器尺寸 | 35磅/ 5加侖桶 |
油脂種類 | NLGI#1&2 |
膠管長度 | 10ft。 |
材料 | 碳素鋼 |
最大。 壓力 | 7500 PSI |
泵速比 | 50:1 |
管徑 | 1-1 / 2“ |
每分鐘音量 | 7.5磅。 |
船重(kg) | 15.1 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 73.41 |
船寬(厘米) | 72.14 |
HS代碼 | 8413110000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣入口 | 適合容器尺寸 | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LP2002-1-B | 1 / 4-18 NPTF | 35磅/ 5加侖桶 | 10ft。 | 新台幣77,191元 | ||
LP2004-1-B | 1 / 4-18 FNPT | 120磅/ 16加侖 | 10英尺 | 新台幣86,850元 | 詢價
|