項目 | RRS類型集線器 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 1" |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
聯軸器尺寸 | RR100 |
聯軸器類型 | 資源管理系統 |
次元CD | 3.12“ |
尺寸 CL | 0.12“ |
尺寸 SL | 0.44“ |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 0.12“ |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.66hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 7.92hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 11.9hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 23.76馬力 |
輪轂長度 | 1.97“ |
集線器樣式 | 1 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 1 / 4“x 1 / 8” |
鍵槽尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
鍵槽寬度 | 1 / 4“x 1 / 8” |
通孔長度 | 1.38“ |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 1.375“ |
最大。 速度 | 3600RPM |
最小 缸徑 | 0.437“ |
標稱扭矩 | 417英寸磅 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 2.53“ |
1,200 rpm 時的額定 HP | 7.92馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 11.9馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 0.66馬力 |
測量系統 | 英制 |
Thread 低功耗物聯網 | 5 / 16-18 |
螺紋直徑 | 5 / 16“-18 |
每英寸螺紋數 | 5 / 16“-18 |
UPC | 685144381552 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 通孔長度 | 外直徑。 | 材料 | 輪轂長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RR190 | 1 7機構/ 8“ | 1 / 2“x 1 / 4” | - | 1.94“ | 4.5“ | 燒結鐵 | 2.82“ | 新台幣6,335元 | |
68514451672 | RR090 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 1 | 0.81“ | 2.11“ | 燒結鐵 | 1.24“ | 新台幣904元 | |
68514441228 | RR090 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1 | 0.81“ | 2.11“ | 燒結鐵 | 1.24“ | 新台幣700元 | 詢價
|
68514438150 | RR095 | 1 1機構/ 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1 | 1" | 2.11“ | 燒結鐵 | 1.43“ | 新台幣1,073元 | 詢價
|
68514438153 | RR100 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1 | 1.38“ | 2.53“ | 燒結鐵 | 1.97“ | 新台幣1,965元 | 詢價
|
68514438147 | RR095 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1 | 1" | 2.11“ | 燒結鐵 | 1.43“ | 新台幣1,073元 | 詢價
|
68514438157 | RR100 | 1 1機構/ 4“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1 | 1.38“ | 2.53“ | 燒結鐵 | 1.97“ | 新台幣1,965元 | 詢價
|