項目 | 達美樞紐 |
孔徑 | 1-1 / 4“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器類型 | 彈性鏈接 |
維度BC | 2.12“ |
維高清 | 2.56“ |
尺寸P | 1.498至1.5“ |
尺寸 Q | 0.09“ |
尺寸 TH(軸向帽/絲錐) | 1 / 4-20 x 0.62 |
HP額定值@ 100 RPM | 1.2hp |
HP額定值@ 1150 RPM | 13.8hp |
HP額定值@ 1750 RPM | 21hp |
集線器樣式 | 三角洲 |
鍵槽尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
通孔長度 | 1.34“ |
材料 | 球墨鑄鐵 |
最高 缸徑 | 1.375“ |
最大限度。 連續扭矩 | 750 英寸磅 |
最小 缸徑 | 0.438“ |
峰值過載扭矩 | 1125 英寸磅 |
3,500 rpm 時的額定 HP(標準電機) | 42馬力 |
875 rpm 時的額定 HP(標準電機) | 10.5馬力 |
緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T) | 1 / 4-20 |
尺寸 | 40 |
型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 材料 | 通孔長度 | 維度BC | 維高清 | 尺寸P | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439002 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 球墨鑄鐵 | 1.34“ | 2.12“ | 2.56“ | 1.498至1.5“ | 0.09“ | 新台幣7,177元 | 詢價
|
68514439052 | 1-7 / 8“ | 1 / 2“x 1 / 4” | 球墨鑄鐵 | 1.68“ | 3.08“ | 3.56“ | 1.998至2“ | 0.09“ | 新台幣10,439元 | 詢價
|
68514439004 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 球墨鑄鐵 | 1.34“ | 2.12“ | 2.56“ | 1.498至1.5“ | 0.09“ | 新台幣7,177元 | 詢價
|
68514439006 | 1-1 / 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 球墨鑄鐵 | 1.34“ | 2.12“ | 2.56“ | 1.498至1.5“ | 0.09“ | 新台幣7,177元 | 詢價
|
68514439101 | 2" | 1 / 2“x 1 / 4” | 球墨鑄鐵 | 2.03“ | 3.88“ | 4.5“ | 2.623至2.625“ | 0.12“ | 新台幣14,681元 | 詢價
|
68514439008 | 1-3 / 8“ | 5 / 16“x 5 / 32” | 球墨鑄鐵 | 1.34“ | 2.12“ | 2.56“ | 1.498至1.5“ | 0.09“ | 新台幣7,177元 | 詢價
|
68514439097 | 1-1 / 2“ | 3 / 8“x 3 / 16” | 球墨鑄鐵 | 2.03“ | 3.88“ | 4.5“ | 2.623至2.625“ | 0.12“ | 新台幣14,681元 | 詢價
|